エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64794985
品番
EA949DW-608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
半ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1
規格
ISO 10.9
頭部対辺(mm)
10
アズワン品番
64-7960-70
ボルト寸法
M6×70