エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64795168
品番
EA949DW-1204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
ボルト寸法
M12×60
種別
半ねじ
ピッチ(mm)
1.75
規格
ISO 10.9
頭部対辺(mm)
18
アズワン品番
64-7960-88