エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振パット
Φ 40/12mmx 30mm クッションゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64796349
品番
EA949HS-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
用途
一般機械の防振・緩衝用
仕様
ばね定数:260N
材質
天然ゴム
高さ(mm)
30
穴径(Φmm)
12
外径(Φmm)
40
支持荷重(N)
〜690
許容荷重(N)
1500
アズワン品番
64-7962-50