エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振パット
Φ 50/16mmx 30mm クッションゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64796376
品番
EA949HS-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
用途
一般機械の防振・緩衝用
材質
天然ゴム
高さ(mm)
30
穴径(Φmm)
16
外径(Φmm)
50
ばね定数(N/mm)
410
支持荷重(N)
〜1100
許容荷重(N)
2200
アズワン品番
64-7962-53