エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
64797164
品番
EA949MW-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
材質
高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)
1.3
引張強度(N/mm
2
)
800
アズワン品番
64-7963-39
入数
4
ねじサイズ
M3×6