エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
64797548
品番
EA949MW-1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
材質
高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)
2.2
引張強度(N/mm
2
)
800
アズワン品番
64-7963-72
入数
2
ねじサイズ
M12×20