エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
注文コード
64798083
品番
EA949MY-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)
0.7
頭部高さ(mm)
2.8
引張強度(N/mm
2
)
1000
アズワン品番
64-7964-27
強度
A2-100
入数
4
ねじサイズ
M4×6