エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
64798293
品番
EA949MY-812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)
1.25
頭部高さ(mm)
5.0
引張強度(N/mm
2
)
1000
アズワン品番
64-7964-48
強度
A2-100
入数
2
ねじサイズ
M8×12