エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64798406
品番
EA949MY-1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)
1.5
頭部高さ(mm)
6.0
引張強度(N/mm
2
)
1000
アズワン品番
64-7964-59
強度
A2-100
入数
1
ねじサイズ
M10×30