EA951BM-152 54mm ねじ止打掛(黒) エスコ 64799788 EA951BM-152 54mm ねじ止打掛(黒) エスコ 64799788 EA951BM-152 54mm ねじ止打掛(黒) エスコ 64799788 EA951BM-152 54mm ねじ止打掛(黒) エスコ 64799788

54mm ねじ止打掛(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64799788 品番EA951BM-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上) 厚さ(mm)2 寸法A(mm)40 寸法F(mm)4 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28 寸法C(mm)15 アズワン品番64-7966-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする