エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
26mm カップ スライド丁番(インセット/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64799876
品番
EA951CZ-263B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
仕様
インセット、カット量:3〜6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-263B
材質
鉄(ニッケルメッキ)
アズワン品番
64-7966-16
カップ径(Φmm)
26
開き角度(度)
95
取付ねじサイズ
Φ3.5
入数
2個