エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
25x400mm セーフティーバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64800068
品番
EA951EL-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
材質
SUS304(鏡面仕上げ)
高さ(mm)
75
穴径(Φmm)
5
パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7966-45
ねじ穴間隔(mm)
400