EA954EA-1 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム エスコ 64800619 EA954EA-1 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム エスコ 64800619 EA954EA-1 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム エスコ 64800619 EA954EA-1 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム エスコ 64800619

460x900mm プライバシー保護用窓フィルム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64800619 品番EA954EA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)460(W)×900(L) 質量(g)200 アズワン品番64-7967-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする