160-275x227x260mm CPUラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64800804 品番EA954HC-476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,732
販売価格(税別)
6,120
付属品クッションパッド(EVA) 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:ナイロン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×227×260 アズワン品番65-2290-66 総耐荷重(kg)20
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする