エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801127
品番
EA966DA-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)
A:8、B:12、C:36、D:22
ピッチ(mm)
1.25
アズワン品番
64-7968-43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方