EA966DA-10A M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ 64801136 EA966DA-10A M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ 64801136 EA966DA-10A M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ 64801136

M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801136 品番EA966DA-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする