※代表画像です

EA966DA-16A M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ 64801163 EA966DA-16A M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ 64801163

M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801163 品番EA966DA-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
寸法(mm)
B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mm
O:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mm
A:33mm M:M16×2.0mm K:27mm
X:22mm L:8mm J:22mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする