※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801206
品番
EA966DB-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mm
O:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mm
A:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mm
X:9mm L:4mm J:9mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
0.8
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)
12
ラジアル最大すきま(μm)
30
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方