※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801215
品番
EA966DB-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mm
O:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mm
A:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mm
X:11mm L:5mm J:10mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
1.0
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45
許容傾斜角度(°)
11
ラジアル最大すきま(μm)
30
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方