※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801224
品番
EA966DB-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mm
O:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mm
A:17mm M:M8×1.25mm K:16mm
X:14mm L:5mm J:12.5mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
1.25
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94
許容傾斜角度(°)
12
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方