※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801233
品番
EA966DB-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mm
O:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mm
A:21mm M:M10×1.5mm K:19mm
X:17mm L:6.5mm J:15mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
1.5
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)
12
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方