※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801267
品番
EA966DB-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mm
O:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mm
A:33mm M:M16×2.0mm K:27mm
X:22mm L:8mm J:22mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
2.0
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84
許容傾斜角度(°)
14
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方