※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801294
品番
EA966DB-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mm
O:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mm
A:43mm M:M22×1.5mm K:37mm
X:32mm L:12mm J:30mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
1.5
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23
許容傾斜角度(°)
15
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方