※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801346
品番
EA966DC-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mm
O:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mm
A:33mm M:M12×1.75mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
1.75
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)
13
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方