※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801373
品番
EA966DC-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mm
O:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mm
A:44mm M:M18×1.5mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
1.5
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)
14
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方