EA966DD-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ 64801425 EA966DD-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ 64801425 EA966DD-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ 64801425

M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801425 品番EA966DD-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする