エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801459
品番
EA966DD-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:14、B:19、C:60、D:34
ピッチ(mm)
2.0
アズワン品番
64-7968-76
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方