エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801468
品番
EA966DD-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:16、B:21、C:66、D:38
ピッチ(mm)
2.0
アズワン品番
64-7968-34
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方