エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801513
品番
EA966DE-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:6、B:9、C:30、D:18
ピッチ(mm)
1.0
アズワン品番
64-7968-80
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方