エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801547
品番
EA966DE-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)
1.75
アズワン品番
64-7968-83
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方