エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801653
品番
EA966DF-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:16、B:21、C:64、D:38
ピッチ(mm)
2.0
アズワン品番
64-7968-94
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方