EA966DF-18A M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ 64801669 EA966DF-18A M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ 64801669 EA966DF-18A M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ 64801669

M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801669 品番EA966DF-18A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする