※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801687
品番
EA966DG-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)
A:5、B:8、C:33、D:16
軸穴径(mm)
5
質量(g)
14
ピッチ(mm)
0.8
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)
13
ラジアル最大すきま(μm)
30
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方