EA966DG-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ 64801705 EA966DG-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ 64801705 EA966DG-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ 64801705

M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801705 品番EA966DG-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 軸穴径(mm)8 質量(g)36 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする