エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801714
品番
EA966DG-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
材質
ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)
A:10、B:14、C:48、D:26
軸穴径(mm)
10
質量(g)
60
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7969-01
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方