エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801723
品番
EA966DG-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)
A:12、B:16、C:54、D:30
軸穴径(mm)
12
質量(g)
89
ピッチ(mm)
1.75
アズワン品番
64-7969-02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方