エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801748
品番
EA966DG-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
材質
ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)
A:16、B:21、C:66、D:38
軸穴径(mm)
16
質量(g)
181
ピッチ(mm)
2.0
アズワン品番
64-7969-04
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方