エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801757
品番
EA966DG-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
材質
ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)
A:18、B:23、C:72、D:42
軸穴径(mm)
18
質量(g)
250
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7969-05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方