曜日別特売
EA966DH-20A M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ 64801854

 

EA966DH-20A M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ 64801854
EA966DH-20A M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ 64801854

M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64801854品番EA966DH-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,257
販売価格(税別)
3,870
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする