マグネットランナー・フック付(30mmレール/両開用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64809414 品番EA970EE-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×70.4 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7976-71 材質(リング)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする