エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの ピクチャーレール
マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64809527
品番
EA970FE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
仕様
フック内寸:12×32mm
材質(車輪)
樹脂
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×21×77.8
口の開き(mm)
12
アズワン品番
64-7977-21
材質(リング)
スチール