エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64810139
品番
EA976DL-150C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,450
販売価格(税別)
¥
39,500
バスケットに入れる
仕様
支柱幅:40mm
質量(kg)
47.4
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1490
段数
4
耐荷重(kg/段)
150
棚段数
4
アズワン品番
64-7979-10
棚板厚さ(mm)
35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1490×600×1200
総耐荷重(kg)
750
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※お客様組立品