エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64810157
品番
EA976DL-180C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,380
販売価格(税別)
¥
45,800
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
750
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1790×600×1200
段数
4
高さ(mm)
1200
質量(kg)
54.3
材質(本体)
スチール
仕様
支柱幅:40mm
奥行(mm)
600
間口(mm)
1790
棚段数
4
アズワン品番
64-7979-14
棚板厚さ(mm)
35
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※お客様組立品