35mmx 5.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64810884 品番EA982AB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,932
販売価格(税別)
8,120
ベルト幅(mm)35 ベルト長さ固定側(m)1 使用荷重(kg)500 材質(ベルト)ポリエステル アズワン品番64-7980-38 破断強度(kN)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする