エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
50mmx 7.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64810893
品番
EA982AB-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
使用荷重(kg)
750
材質(ベルト)
ポリエステル
アズワン品番
64-7980-39
破断強度(kN)
30