50mmx 9.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64810918 品番EA982AB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 使用荷重(kg)1250 材質(ベルト)ポリエステル アズワン品番64-7980-41 破断強度(kN)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする