エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
75mmx 9.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64810945
品番
EA982AB-58
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,660
販売価格(税別)
¥
40,600
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
75
ベルト長さ固定側(m)
1
使用荷重(kg)
2500
材質(ベルト)
ポリエステル
アズワン品番
64-7980-32
破断強度(kN)
100