EA983G-83 100mmx10m 蓄光テープ エスコ 64813788 EA983G-83 100mmx10m 蓄光テープ エスコ 64813788

100mmx10m 蓄光テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64813788 品番EA983G-83
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥7,0205,698

約10時間の長い蓄光時間タイプです

材質蓄光PET 幅(mm)100 厚さ(mm)0.25 夜光塗料色 質量(g)510 テープ長さ(m)10 アズワン品番64-7983-22 蓄光時間(時間)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする