エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
LED安全ベスト(ゴールド/白LED)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64814497
品番
EA983R-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,797
販売価格(税別)
¥
5,270
バスケットに入れる
材質
反射部:PVC
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ゴールド
ウエスト(cm)
95〜120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
50
光源
白色LED球×22個
使用電池
単3電池×3本(別売)
アズワン品番
64-7984-06