エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
[L] 安全ベスト(蛍光ライム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64814567
品番
EA983R-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
視認性の高い安全ベスト
仕様
メッシュ色:蛍光ライム
材質
ポリエステル
サイズ
L
質量(g)
149
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
胸囲(cm)
約66
ウエスト(cm)
約132
着丈(cm)
約61
アズワン品番
64-7983-70